BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -48305
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:48305
Rubix:A0869581


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel, type 0131b - 48305 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -48305
Bürkert Type 0131B 2/2-weg magneetventiel (normaal open) voor agressieve media. PVC behuizing, FKM afdichting, 110 V en 0–0,5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel, type 0131b - 48305 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 0,5 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 656,07 excl. BTW
/ stuk
€ 793,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen