BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -49025
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:49025
Rubix:A0870707


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 0355 (3/2-weg direct werkend, c normaal gesloten) - 49025 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -49025
Bürkert Type 0355C (artikel 49025) is een 3/2-weg direct werkend magneetventiel, normaal gesloten. Ontworpen voor hete media tot 180 °C met een drukbereik tot 14 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 0355 (3/2-weg direct werkend, c normaal gesloten) - 49025 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Drukbereik | 0-14 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen