SMC BASISPLAAT SS5Y3-41-11-C4F-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y3-41-11-C4F-Q
Rubix:05271433
Fabrikant:SS5Y3-41-11-C4F-Q

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-41-11-C4F-Q
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 3000 Serie
SS5Y3, 3000 Series, Bar Stock Manifold, Individual Wiring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Type | verdeelstuk voor staafmateriaal |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 197 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,27 excl. BTW
/ stuk
€ 100,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen