BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54660
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54660
Rubix:A0868890


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a, artikel 54660 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54660
Direct-werkend 2/2 magneetventiel (NC) voor algemene toepassingen. Bürkert Type 0256A met NBR afdichting, interne draad G3/8 en 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a, artikel 54660 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 8,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0-12 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,68 excl. BTW
/ stuk
€ 236,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen