BURKERT VENTIEL 0255-A-03,0-EF-MS-GM82-024/50-10
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:58421
Rubix:A0472302


Technische samenvatting
| Type | bürkert ventiel 0255-a-03,0-ef-ms-gm82-024/50-10 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0255-A-03,0-EF-MS-GM82-024/50-10
Bürkert Type 0255 2/2-weg directwerkend magneetventiel (normaal gesloten) met G1/4-poortaansluiting, 24 V 50 Hz en FKM O-ring. Voor hot oils/hot air.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert ventiel 0255-a-03,0-ef-ms-gm82-024/50-10 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Volumestroom | 4,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar (vloeistoffen); 0…25 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen