SMC 5 POORT VENTIEL VFR4210-5DZ-Q

VFR4000, insteekbare en niet-insteekbare types, metrisch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VFR4210-5DZ-Q
Rubix:A0725509
Fabrikant:VFR4210-5DZ-Q
SMC 5 POORT VENTIEL VFR4210-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typevfr4000, plug-in en niet-plug-in types, metrisch
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFR4210-5DZ-Q


De serie VFR bestaat uit 5-poorts pilootmagneetventielen met rubberen afdichtingen en op een basis gemonteerde verdeelstukken, verkrijgbaar in plug-in en niet-plug-in uitvoeringen. De poortmaten variëren van 1/8 tot 1/2 met Rc(PT), NPTF en G(PF) schroefdraadtypes. Er zijn ook verschillende opties beschikbaar.

Sterke punten

VFR4000, plug-in en niet-plug-in types Maximale werkdruk: tot 0,9 MPa Omgevings- en vloeistoftemperatuur: max. 50 °C Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevfr4000, plug-in en niet-plug-in types, metrisch
Aantal poorten5
€ 190,57 excl. BTW
/ stuk
€ 230,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen