SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM10R6-5B-Q
Procesventielen LVM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LVM10R6-5B-Q
Rubix:05297771
Fabrikant:LVM10R6-5B-Q

Documenten
Productdetails : SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM10R6-5B-Q
2/3 Poorts Solenoid Ventiel voor Chemicaliën
LVM10/100, 2/3 Port Solenoid Valve for Chemicals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | -75 kpa/0,25 mpa |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,21 excl. BTW
/ stuk
€ 63,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen