BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -184747
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184747
Rubix:A0868980


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel, type 6240a (184747) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -184747
Bürkert Type 6240A is een 2/2-weg servo-magneetventiel (normaal gesloten) met G3/8-aansluiting. Voorzien van PTFE/FKM-afdichtingen, 230 V en geschikt tot 40 bar (gassen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel, type 6240a (184747) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 40 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…25 bar (vloeistoffen); 0…40 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,44 excl. BTW
/ stuk
€ 224,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen