BURKERT VENTIEL 0470-G-04,0-BB-FM01-G1/8-024/UC-02
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:88638
Rubix:0599131233


Technische samenvatting
| Type | bürkert ventiel 0470-g-04,0-bb-fm01-g1/8-024/uc-02 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0470-G-04,0-BB-FM01-G1/8-024/UC-02
Bürkert Type 0470 4/2-way magneetventiel voor pneumatische besturing. Voor G1/8-aansluiting, spoelspanning 24 V (UC) met NBR-afdichting en een drukbereik van 2–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert ventiel 0470-g-04,0-bb-fm01-g1/8-024/uc-02 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,72 excl. BTW
/ stuk
€ 225,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen