FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-S-B-EX 535924

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5-1/8-S-B-EX
Rubix:05090412
Fabrikant:535924
EAN:4052568169749
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-S-B-EX 535924
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-S-B-EX 535924


Magneetventiel MFH-5-1/8-S-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=750 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x32x60 mm
Logistiek gewicht224 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom750 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,73 excl. BTW
/ stuk
225,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen