Referenties
Bürkert:89980
Rubix:A0868932


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 0470g -89980 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 0470G -89980
Bürkert 4/2 ventiel (Type 0470G -89980) voor pneumatische toepassingen. NBR afdichting, geschikt voor 2 tot 10 bar en mediumtemperaturen van -10 tot +50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 0470g -89980 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,23 excl. BTW
/ stuk
€ 239,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen