BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0117A -40947
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:40947
Rubix:A0867787


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0117a - 40947 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0117A -40947
Bürkert Type 0117A is een compact, normaal gesloten 2/2 magneetventiel met scheidingsmembraan. Voor 24 V DC, 0–1,0 bar en PTFE/FKM-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0117a - 40947 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 1,5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…1,0 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,74 excl. BTW
/ stuk
€ 309,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen