Referenties
Parker:341N3197
Rubix:A0684359
Fabrikant:341N3197


Technische samenvatting
| Type | lucifer magneetventiel namur veerretour 7341nakbjn97 |
|---|
Productdetails : LUCIFER MAGNEETVENTIEL NAMUR VEERRETOUR 7341NAKBJN97
The N Heavy Duty Spool NAMUR valve series includes many product solutions for Valve Actuation in the Process Industry. This range delivers an unmatched high flow performance, up to 1400 l/min. The spool design and materials makes this product extremely reliable either for low and high frequency applications making it the best choice for critical process control applications. This product solution modularity in combination with our ATEX coils program can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness.
Markets:
- Pharmaceutical
- Food&Beverage production, storage
- Water treatment
- Refineries
- Powders dosing
Applications:
- Valve Actuation
Features/Benefits:
- Long life cycle expectancy
- High Flow
- SIL Approved by third party
- Wide range of coils available including Atex
Markets:
- Pharmaceutical
- Food&Beverage production, storage
- Water treatment
- Refineries
- Powders dosing
Applications:
- Valve Actuation
Features/Benefits:
- Long life cycle expectancy
- High Flow
- SIL Approved by third party
- Wide range of coils available including Atex
Aandrijvingstype: Pilootgestuurd
Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: Geanodiseerd aluminium
Stroomverbruik spoel: -
Spoelspecificaties: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Stroomcoëfficiënt 1: 600 l/min
Functie: VEERTERUGSTELLING
Isolatieklasse: -
Maximale vloeistoftemperatuur: +65 °C
Maximale werkdruk: 10 bar AC/DC
Medium: Lucht
Minimale vloeistoftemperatuur: -25
Minimale werkdruk: 2 bar AC/DC
Opening: 4 mm
Aansluiting: G 1/8 - G 1/4
Poorttype: Namur
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: NBR
Specificaties: Met handmatige override - Loodrechte bediening - Stuurzitting in PUR
Klep type: 3/2-5/2-weg
Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: Geanodiseerd aluminium
Stroomverbruik spoel: -
Spoelspecificaties: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Stroomcoëfficiënt 1: 600 l/min
Functie: VEERTERUGSTELLING
Isolatieklasse: -
Maximale vloeistoftemperatuur: +65 °C
Maximale werkdruk: 10 bar AC/DC
Medium: Lucht
Minimale vloeistoftemperatuur: -25
Minimale werkdruk: 2 bar AC/DC
Opening: 4 mm
Aansluiting: G 1/8 - G 1/4
Poorttype: Namur
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: NBR
Specificaties: Met handmatige override - Loodrechte bediening - Stuurzitting in PUR
Klep type: 3/2-5/2-weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lucifer magneetventiel namur veerretour 7341nakbjn97 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,72 excl. BTW
/ stuk
€ 193,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen