BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL ZONDER BODY TYPE 0200A -42548
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:42548
Rubix:A0867750


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 magneetventiel zonder body type 0200a -42548 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL ZONDER BODY TYPE 0200A -42548
Bürkert 2/2 magneetventiel (direct-acting plunjer) met normaal gesloten werking, geschikt voor neutrale gassen en vloeistoffen. Varianten met NBR/FPM en compacte installatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 magneetventiel zonder body type 0200a -42548 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 21 bar |
| Volumestroom | 140 l/min |
| Drukbereik | 0-21 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,49 excl. BTW
/ stuk
€ 213,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen