BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0200A -55220
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:55220
Rubix:A0867753


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0200a -55220 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0200A -55220
Bürkert Type 0200A -55220 is een direct-werkend 2/2 magneetventiel (NC) voor neutrale gassen en vloeistoffen. Geschikt voor pneumatische besturing en vacuümtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0200a -55220 |
| Aantal poorten | 2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,17 excl. BTW
/ stuk
€ 122,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen