BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -138114
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:138114
Rubix:A0868411


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0331t - 138114 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -138114
Bürkert Type 0331T is een direct-werkend 3/2 magneetventiel met NBR afdichtingen. Voor 24 V (024/50) toepassingen tot 0–12 bar en 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0331t - 138114 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 12 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,33 excl. BTW
/ stuk
€ 379,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen