BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54844
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54844
Rubix:A0867759


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -54844 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54844
Direct-werkend Bürkert 2/2 magneetventiel (NC) voor schakelen van media. 12 V spoel, 3/8" poort, NBR afdichting, 0–0,40 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -54844 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,4 bar |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 0,40 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,37 excl. BTW
/ stuk
€ 273,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen