SMC 5 POORT VENTIEL VQ2200N-51-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ2200N-51-Q
Rubix:05272205
Fabrikant:VQ2200N-51-Q
EAN:3618036555219
SMC 5 POORT VENTIEL VQ2200N-51-Q
Technische samenvatting
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ2200N-51-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Insteek Uitvoering, Basisplaatmontage (Nieuw Product), 2000 Serie
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 0.4W, H 1.5W:
•metal seal 29 or less;
•rubber seal 34 or less

Actuation: 2 (2 Position Double)
Seal: 0 (Metal Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
Enclosure: Dust Proof
CE Compliant: Q (CE Compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Volumestroom785 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,15 excl. BTW
/ stuk
119,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen