BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331E -169558
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:169558
Rubix:A0871257


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331e -169558 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331E -169558
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331E (169558) voor mengfunctie E. Flensaansluiting met EPDM afdichting, geschikt voor -1…8 bar en -30…90°C bij 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331e -169558 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 0,34 l/min |
| Drukbereik | -1 tot 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen