SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210HL

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VX210HL
Rubix:A0728962
Fabrikant:00923736
EAN:3618036524932
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210HL
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210HL


De serie VX21/22/23 is een direct bediende 2-poorts magneetklep voor lucht, gas, vacuüm, water, stoom en olie. Door de juiste keuze van het huis en de afdichtingsmaterialen kan een breed scala aan vloeistoffen worden toegepast. De toepassing kan worden aangepast door eenvoudigweg het materiaal van het huis (messing, roestvrij staal), het afdichtingsmateriaal (NBR, EPR, FPM, PTFE) en de magneetspoel (klasse B, klasse H) te kiezen.

Sterke punten

•IP65-behuizing
Voldoet aan UL94V-0 brandwerend
Speciale constructie verbetert de levensduur in vergelijking met de huidige schaduwspoel
Materiaal behuizing: aluminium, hars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,84 excl. BTW
/ stuk
31,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen