BURKERT 2/2-WEG KLEP 0375-C-01,6-BB-PA-FB03-024/UC-02
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:17157
Rubix:0599017601


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 0375 3/2-weg wipventiel direct werkend 0375-c-01,6-bb-pa-fb03-024/uc-02 (art. 17157) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 2/2-WEG KLEP 0375-C-01,6-BB-PA-FB03-024/UC-02
Direct werkend 3/2-weg wipventiel van Bürkert Type 0375 voor pneumatische toepassingen. 24 V, NBR-afdichting, max. 7 bar en QNN 65 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 0375 3/2-weg wipventiel direct werkend 0375-c-01,6-bb-pa-fb03-024/uc-02 (art. 17157) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 65 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,54 excl. BTW
/ stuk
€ 115,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen