SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM095R-5C-Q
LVM090 serie magneetventiel voor agressieve vloeistoffen
Zie technische informatieReferenties
SMC:LVM095R-5C-Q
Rubix:05297763

Productdetails : SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM095R-5C-Q
De LVM-serie is een reeks compacte 2/2- en 3/2-weg direct werkende elektrische verdelers voor chemicaliën. De unieke constructie beperkt restvloeistoffen tot een minimum. De superieure chemische weerstand vermindert de onderhoudsvereisten. De levensduur (gebaseerd op SMC-testcondities) is 10 miljoen cycli of meer.
•Orifice diameter: 1 or 1.1 mm.
•Available with power-saving circuit.
•2 port N.C. or N.O. types; 3 port Universal type.
•2 models: Base mounted and Body ported.
•Diaphragm choice of EPDM, FKM or Kalrez®.
•Wetted part material: PEEK.
Symbol: 095R (3 Port, Universal - Base mounted)
Configuration: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Wetted Part Material: C (Plate
Diaphragm: Kalrez®)
Reverse Mounting Prevention Pin: None
Electrical Entry: Grommet
Lead Wire Length: 150mm [Or none (KO/KOZ), or 300mm (K/KZ)]
CE Compliant: Q (CE Compliant)
•Available with power-saving circuit.
•2 port N.C. or N.O. types; 3 port Universal type.
•2 models: Base mounted and Body ported.
•Diaphragm choice of EPDM, FKM or Kalrez®.
•Wetted part material: PEEK.
Symbol: 095R (3 Port, Universal - Base mounted)
Configuration: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Wetted Part Material: C (Plate
Diaphragm: Kalrez®)
Reverse Mounting Prevention Pin: None
Electrical Entry: Grommet
Lead Wire Length: 150mm [Or none (KO/KOZ), or 300mm (K/KZ)]
CE Compliant: Q (CE Compliant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | -75 kpa/0,2 mpa |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,17 excl. BTW
/ stuk
€ 90,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen