BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -206211
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:206211
Rubix:A0868341


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331t - 206211 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -206211
Direct werkend Bürkert 3/2 magneetventiel (Type 0331T) voor universele schakelfuncties. NBR-afdichting, 24 V spoel en 0–12 bar drukbereik voor betrouwbare pneumatische regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331t - 206211 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 12 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,56 excl. BTW
/ stuk
€ 230,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen