SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX213EZ3VAXB

VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX213EZ3VAXB
Rubix:05298092
Fabrikant:VX213EZ3VAXB
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX213EZ3VAXB

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX213EZ3VAXB


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
VX2**, Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam. (New Product)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63x67x46 mm
Logistiek gewicht330 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 35,90 excl. BTW
/ stuk
€ 43,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen