SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3320-5YO1-02F-Q

VQZ**2*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, behuizing met poorten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQZ3320-5YO1-02F-Q
Rubix:A0725522
Fabrikant:VQZ3320-5YO1-02F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3320-5YO1-02F-Q

Technische samenvatting

Typevqz**2*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3320-5YO1-02F-Q


De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.

Sterke punten

Vloeistof: lucht, inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); rubberen afdichting 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevqz**2*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten5
€ 90,13 excl. BTW
/ stuk
€ 109,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen