BURKERT MAGN.KL. 1/2 RVS STOOM 2/2WEG DN10 230V/50HRZ 0-3BAR
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00184702
Rubix:2899003240


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel voor stoom 2/2-weg dn10 (rvs) 230 v, 0-3 bar |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGN.KL. 1/2 RVS STOOM 2/2WEG DN10 230V/50HRZ 0-3BAR
Bürkert magneetventiel voor stoom (2/2-weg) met RVS uitvoering. DN10, 230 V/50 Hz en geschikt voor een drukbereik van 0-3 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel voor stoom 2/2-weg dn10 (rvs) 230 v, 0-3 bar |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Drukbereik | 0-3 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,08 excl. BTW
/ stuk
€ 338,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen