SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230HL
DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
SMC:VX230HL
Rubix:A0728957
Fabrikant:VX230HL
Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230HL
Gebruikers van industriële toepassingen waarin een 2-poort magneetventiel moet worden gebruikt, beschikken nu over een nieuwe verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe en verbeterde VX2-ventielserie. Deze nieuwe serie, die verder werd ontwikkeld in het kader van het continue productverbeteringsprogramma bij SMC, is geschikt voor het transport van lucht, middelhoogvacuüm, water of olie, en biedt nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige VX21-model magneetventiel. Magneetventielen uit de VX2-serie kregen een moderne 'urban white'-look mee en zijn ongeveer 10 % kleiner en 30 % lichter dan de exemplaren uit de oude VX21-serie, deels door het gebruik van een bodyconstructie van kunststof en aluminium. Toch halen de nieuwkomers een ongeveer 20 % hoger debiet. Magneetventielen uit de VX2-serie zijn voorzien van een rubberen bumper waarmee het geluid van het ventiel kan worden gedempt, en van one-touch-koppelingen, zodat ze snel kunnen worden geïnstalleerd. Ze gaan langer mee en onderscheiden zich verder door een tot 20 VA verlaagd schijnbaar vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,33 excl. BTW
/ stuk
€ 42,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
