BURKERT 2/2 WEG KLEP 6212-A20,0FFMSGM85-0-024/DC-AS

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:00138983
Rubix:A0337593
BURKERT 2/2 WEG KLEP 6212-A20,0FFMSGM85-0-024/DC-AS

Technische samenvatting

Typeburkert 2/2 weg klep 6212-a20,0ffmsgm85-0-024/dc-as
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 WEG KLEP 6212-A20,0FFMSGM85-0-024/DC-AS


Bürkert Type 6212 2/2-Wege-membraanklep is servo-assisted en geschikt voor neutrale en licht agressieve media. 24 V DC, FKM-afdichtingen en 0,20–10 bar werkdruk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 2/2 weg klep 6212-a20,0ffmsgm85-0-024/dc-as
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0,2 - 10 bar
Poortgrootte3/8
Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
€ 211,02 excl. BTW
/ stuk
€ 255,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen