FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6 1492165

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6
Rubix:05118326
Fabrikant:1492165
EAN:4052568235680
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6 1492165
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6 1492165


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6120 g
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
733,70 excl. BTW
/ stuk
887,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen