BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6212A -138956
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00138956
Rubix:A0870461


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-ass. magneetventiel, type 6212a - 138956 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6212A -138956
2/2-weg servo-gestuurd magneetventiel met membraanaandrijving. Normaal gesloten, 24 V, aansluiting G 1/2, NBR afdichting en 0,20–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-ass. magneetventiel, type 6212a - 138956 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 60 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,20 – 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,51 excl. BTW
/ stuk
€ 174,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen