BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -186590
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00186590
Rubix:A0867654


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-ass. magneetventiel type 5282-00-a -186590 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -186590
Bürkert Type 5282 2/2 servo-assistent magneetventiel, normaal gesloten. 230 V, FKM-afdichting, 0,20–10 bar en 0–90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-ass. magneetventiel type 5282-00-a -186590 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 28,4 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,20 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,15 excl. BTW
/ stuk
€ 516,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen