BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2873A -239083

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:00239083
Rubix:A0870095
BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2873A -239083

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2873a - 239083
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2873A -239083


Bürkert Type 2873A 2/2 proportioneel regelventiel (NC) met FKM-afdichting. G1/4-aansluiting, 24 V DC en -1…2 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2873a - 239083
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Volumestroom5,33 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik-1,0 tot 2,0 bar
Poortgrootte1/4
€ 254,50 excl. BTW
/ stuk
€ 307,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen