SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-30BA

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM230-02-30BA
Rubix:05293603
Fabrikant:VM230-02-30BA
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-30BA

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-30BA


2/3 Poorts Mechanisch Ventiel, Nieuw, 200 Serie
•Fluid: Air/Inert gas.
•Large flow capacity.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Body Option: Side Mounting
Port Size: 02 (R 1/4)
Actuator type: 30 (Push Button, Mushroom)
Suffix: B (Black)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104x40x40 mm
Logistiek gewicht180 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Volumestroom1088 l/min
Land van oorsprongJP
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen