BURKERT MAGNEETAFSLUITER 5282-00-A20,0BBMSGM85-0-230/56-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00186719
Rubix:A0354180
EAN:4053913005897


Technische samenvatting
| Type | burkert magneetafsluiter 5282-00-a20,0bbmsgm85-0-230/56-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETAFSLUITER 5282-00-A20,0BBMSGM85-0-230/56-08
Bürkert Type 5282 magneetafsluiter (2/2-weg, servo-assisted) met NBR-dichtingen voor normaal gesloten schakelen. 230 V, 0,20–16 bar, IP65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert magneetafsluiter 5282-00-a20,0bbmsgm85-0-230/56-08 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 28,4 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,20 bar - 16,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,33 excl. BTW
/ stuk
€ 379,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen