BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -62188
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00062188
Rubix:A0870705


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355c, artikel 62188 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -62188
Bürkert 3/2-weg directwerkend magneetventiel Type 0355C (artikel 62188). Normaal gesloten, G1/4, 24 V en geschikt voor -40…180 °C hete media.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355c, artikel 62188 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Drukbereik | 0,00 bar - 14,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen