FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-L-B 30991

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-1/8-L-B
Rubix:05103679
Fabrikant:30991
EAN:4052568114268
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-L-B 30991

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-L-B 30991


Magneetventiel MFH-5-1/8-L-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht331 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
171,56 excl. BTW
/ stuk
207,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen