BURKERT VENTIEL 0255A BRONS 3/8 - 24V.DC - 00065438
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:65438
Rubix:2899003303
Fabrikant:65438




Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg magneetventiel type 0255a (brons) 3/8 - 24 v dc - 00065438 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0255A BRONS 3/8 - 24V.DC - 00065438
Bürkert 2/2-weg magneetventiel Type 0255A in brons, aansluiting G3/8, 24 V DC. Normaal gesloten met PTFE afdichting. 0-4 bar, -40 tot 180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg magneetventiel type 0255a (brons) 3/8 - 24 v dc - 00065438 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 8,33 l/min |
| Drukbereik | 0,00 - 4,00 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen