FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC 197022

Ventiel MHA1-M5H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC
Rubix:05094118
Fabrikant:197022
EAN:4052568081485
FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC 197022

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC 197022


Magneetventiel MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting bovenaan. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=10 l/min, Werkdruk=0 - 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,9 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen