Referenties
Bürkert:443913
Rubix:A0869982
Fabrikant:443913




Technische samenvatting
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5420g -443913 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5420G -443913
Bürkert Type 5420G 4/2 ventiel (normaal open) voor pneumatiek. Artikel 443913 met 48 V spoel en drukbereik 2,5–10 bar (DN3).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5420g -443913 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 48 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Poortgrootte | 3 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,95 excl. BTW
/ stuk
€ 238,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen