BURKERT 3/2 WEGVENTIEL 6430-C12.0PBMSGM84-0-024/DC-11
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:361880
Rubix:A0216952
Fabrikant:361880


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-wegventiel 6430-c12.0pbmsgm84-0-024/dc-11 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 WEGVENTIEL 6430-C12.0PBMSGM84-0-024/DC-11
Bürkert Type 6430 3/2-wegventiel (NC) met servo-piston en handbediening. Bereik 1…16 bar, poort G1/2 (DN12) en 24 V DC spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-wegventiel 6430-c12.0pbmsgm84-0-024/dc-11 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 43,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1…16 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 572,95 excl. BTW
/ stuk
€ 693,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen