Referenties
Bürkert:00134155
Rubix:0599113518
Fabrikant:134155


Technische samenvatting
| Type | bürkert 601200-c01 6ffvagm81-2-024/dc |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 601200-C01 6FFVAGM81-2-024/DC
Bürkert 601200-C01: direct werkend 3/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. 24 V DC, drukbereik 0…6 bar en FKM-afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 601200-c01 6ffvagm81-2-024/dc |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 1 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,61 excl. BTW
/ stuk
€ 119,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen