SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-8-FG-D-3Z-Q

5/2 elektrodenverdeler en 5/3 ISO maat 2 serie VS7-8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VS7-8-FG-D-3Z-Q
Rubix:05276054
Fabrikant:VS7-8-FG-D-3Z-Q
EAN:3618036542318
SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-8-FG-D-3Z-Q

Technische samenvatting

Typevs7
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-8-FG-D-3Z-Q


5-poorts magneetventiel conform ISO-norm 5599-1
Interface conform bouwgrootte 1 (VS7-6) & bouwgrootte 2 (VS7-8)
Hoge doorstroomcapaciteit (tot 3140,8 l/min)
Lange levensduur: 40 miljoen cycli (VS7-8)
Beschikbaarheid: metalen afdichting; luchtbediend; diverse functie- en leidingvarianten; niet insteekbaar subplatentype
Stofdicht (alleen voor luchtbediend type).
•ISO Interface Solenoid Valve/Size 2
•Metal Seal
•Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

Area: Japan, Asia, Australia
Symbol: FG (2-position)
Solenoid: D (Double)
Rated Voltage: 3 (24V DC)
Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
Port Size: w/o Subplate
Thread: Rc (PT) (or w/o Subplate Type)
Connector: Connector
Q: Q (CE Approval)

Sterke punten

CNOMO-bestuurders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Typevs7
Aantal poorten5
Volumestroom3140,8 l/min
Land van oorsprongJP
€ 140,39 excl. BTW
/ stuk
€ 169,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen