BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -249824
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00249824
Rubix:A0869728
Fabrikant:00249824


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-gestuurd magneetventiel type 6213-ev-a (art. 249824) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -249824
Servo-gestuurd Bürkert 2/2 magneetventiel Type 6213 EV-A, normaal gesloten. 1/2" aansluiting met FKM afdichtingen, 0-10 bar en 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-gestuurd magneetventiel type 6213-ev-a (art. 249824) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 15,9 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,70 excl. BTW
/ stuk
€ 198,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen