SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5FUE-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5140-5FUE-Q
Rubix:05275064
Fabrikant:SY5140-5FUE-Q
EAN:3618036178371
SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5FUE-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5FUE-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Body Type: 0 (2 position single)
Manual Override: E (Push-turn locking lever typeSeriesType)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 61,75 excl. BTW
/ stuk
€ 74,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen