Referenties
Grundfos:SL1.50.80.30.2.50D
Rubix:A0109316
Fabrikant:98626076
EAN:5711498465817

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.80.30.2.50D
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 3,8 kW |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 1164 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ongezuiverd rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 92,8 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.427,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4.147,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
