Referenties
Grundfos:SL1.50.65.40.A.EX.2.51D.C
Rubix:A0109322
Fabrikant:98626489
EAN:5711498473614

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.65.40.A.EX.2.51D.C
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Afzuighoogte | 26,9 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 1165,91 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / onbehandeld rioolwater (viskeuze vloeistoffen) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 117,03 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.536,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5.488,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
