Referenties
Grundfos:SE1.80.100.30.4.50D.B
Rubix:A0114213
Fabrikant:96048037
EAN:5700395062786

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.80.100.30.4.50D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 3,7 kW |
| Afzuighoogte | 12,9 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (en 1561) gietijzer behuizing; gietijzeren waaier |
| Debiet | 2634 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / elke newtoniaanse vloeistof |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 151 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.241,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7.551,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
