Referenties
Grundfos:SP 3A-25NE 1.5KW 3X400V 50Hz RP11/4"
Rubix:A0107172
Fabrikant:10221925
EAN:5700390315771

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-25NE 1.5KW 3X400V 50Hz RP11/4"
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Dompelpomp Grundfos SP 3A-25NE (1,5 kW, 3x400 V) voor vervuild/verontreinigd water. Aansluiting Rp 1 1/4 en geschikte RVS uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 203 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4401) |
| Debiet | 73,3 l/min |
| Type vloeistof | vervuild water (agressieve/licht vervuilde of verontreinigde vloeistoffen; kan olie bevatten) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 25 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.518,25 excl. BTW
/ stuk
€ 4.257,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
