Referenties
Grundfos:SEV.80.80.75.2.51D
Rubix:A0114672
Fabrikant:96047861
EAN:5700395071542

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.80.75.2.51D
Grundfos SEV.80.80.75.2.51D dompelpomp voor vervuild afvalwater en ongezuiverd rioolwater met Super Vortex-waaier. Max. opvoerhoogte 34,3 m en max. doorlaat 80 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 34,3 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250 / en 1561) |
| Debiet | 1500 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / onbehandeld rioolwater (incl. proceswater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 156 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.422,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10.190,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
