Referenties
Grundfos:SE1.80.80.15.4.50D.B
Rubix:A0114251
Fabrikant:96047533
EAN:5700395045604

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.80.80.15.4.50D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380-415 V |
| Vermogen | 2,1 kW |
| Afzuighoogte | 8,6 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en 1561 en-gjl-250 |
| Debiet | 2051,7 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (ongezuiverd rioolwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 98 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.757,59 excl. BTW
/ stuk
€ 5.756,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
